• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoßschutz- Handschuh Gelb/Orange XL

Artikel-Nr.: A721Y1RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A721Y1RXL
EAN / GTIN 5036108236138
Herstellernummer A721Y1RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Maximale Griffigkeit bei maximalem Aufprallschutz. Abriebfeste Nitrilschaum-Beschichtung Außergewöhnliche Griffigkeit bei Wasser, Fett und Öl. Leichtes und atmungsaktives nahtloses Innenfutter. Klettverschlussriemen für sicheren Sitz den ganzen Tag lang.

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Armband für sicheren Sitz
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Werkstoff:

Werkstoff: TPR; Polyester; Gummi; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb