• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoßschutz- Handschuh Gelb/Orange L

Artikel-Nr.: A721Y1RL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Gelb/Orange
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A721Y1RL
EAN / GTIN 5036108236114
Herstellernummer A721Y1RL

Beschreibung

Beschreibung:

Maximale Griffigkeit bei maximalem Aufprallschutz. Abriebfeste Nitrilschaum-Beschichtung Außergewöhnliche Griffigkeit bei Wasser, Fett und Öl. Leichtes und atmungsaktives nahtloses Innenfutter. Klettverschlussriemen für sicheren Sitz den ganzen Tag lang.

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Armband für sicheren Sitz
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Werkstoff:

Werkstoff: TPR; Polyester; Gummi; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb