• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allzweck-Hochleistungs-Handschuh Schwarz L

Artikel-Nr.: A700BKRL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A700BKRL
EAN / GTIN 5036108162628
Herstellernummer A700BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser leistungsstarke,angenehm zu tragende Handschuh ist für alle Tätigkeiten einsetzbar. Er ist ein Leichtgewicht für den Träger und bietet dennoch BuildTex™-Haltbarkeit, mit Nahtverstärkung im Daumenbereich und Handgelenksunterstützung für extra Schutz.

Merkmal:

  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Verstärkte Nähte am Daumen für zusätzliche Kraft
  • Handgelenkstütze und -schutz
  • Leicht und bequem
  • Armband für sicheren Sitz
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)

Werkstoff:

Werkstoff: Kunstleder; Gummi; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb