• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Spannsystem für Polierscheiben

Artikel-Nr.: A6981008000
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
Produktart Schleifteller-Spanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A6981008000
EAN / GTIN 4027497427956
Herstellernummer A6981008000
L-Nummer L50650 5

Beschreibung

Beschreibung:

Das Spannsystem für Polierscheiben, bestehend aus einer Kunststoffbüchse (MCA) und dem Aufspanndorn mit Schaft 8 mm (K25), der Form SE1 ist ausschließlich für die Abmessungen 10010 B.25 und 10020 B.25 einsetzbar. Polierscheiben größeren Durchmessers dürfen mit diesem System nicht eingesetzt werden. Die höchstzulässige Schnittgeschwindigkeit für dieses Spannsystem beträgt 10 m/s. Dies entspricht bei einem Scheibendurchmesser von 100 mm maximal 1.900 rpm.

Merkmal:

Produktverpackung: Beutel
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugart: Spannsytem für Polierscheibe
V max.: 10 m/s
bestehend aus: Aufspanndorn mit Schaft 8 mm & Kunststoffbüchse
Werkzeugaufnahmeabmessung: 8 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft

Vorteil:

Polierscheiben mit der Bohrmaschine verwenden: Dank angepasstem Spannsystem passt dieses Werkzeug auch in Spannfutter von Bohrmaschinen oder ähnlichen Antriebsmaschinen.

Verwendung:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable

Passend für:

Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Mit Leichtigkeit auch mit der Bohrmaschine polieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb