• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LR13 ESD PU Handschuh - (PK12) Grau/Weiß XL

Artikel-Nr.: A697G6RXL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau/Weiß
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A697G6RXL
EAN / GTIN 5036146014972
Herstellernummer A697G6RXL
L-Nummer L01840 177

Beschreibung

Beschreibung:

Schnittschutzhandschuh Level B zum Schutz vor Schnitten und scharfen Gegenständen 13g Polyester- und Kohlefaser, die elektrostatische Aufladung ableitet PU-Beschichtung der Handfläche für hervorragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit Für den Einsatz in der Automobilindustrie, bei der Elektronikmontage, bei Tests und Präzisionsarbeiten Geeignet für die Verwendung mit den meisten Touchscreen-Geräten.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level B
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Antistatisch
  • Verkauf in 12er Packs
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Glasfiber; Karbonfaser; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb