• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

14 inch (35cm) schnittbeständige Stulpe Grau

Artikel-Nr.: A689GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A689GRR
EAN / GTIN 5036108217137
Herstellernummer A689GRR

Beschreibung

Beschreibung:

Schnittbeständige Stulpe in höchster Schnittschutzklasse 5, schützt Arm und Handgelenk gegen Hitze und Schnittverletzungen. Daumenloch für einen sicheren Sitz. Maschinenwaschbar. Einzelstückverkauf.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Erhältlich in 3 Längen. 35 cm, 45 cm und 56 cm
  • Schnitt- und Hitzeresistenter Handschuh Superior
  • Waschmaschinenbeständig
  • Verkauf pro Stück
  • Daumenloch für einen sicheren Sitz
  • 35 cm schnittbeständige Stulpe
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Polyester; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb