• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pro Cut Schnittschutz Handschuh Gelb XL

Artikel-Nr.: A688YERXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A688YERXL
EAN / GTIN 5036108279777
Herstellernummer A688YERXL

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungs-Gewebe mit ausgezeichneter Schnittfestigkeit. Dieser Handschuh bietet maximale Abriebfestigkeit und ist hitzebeständig bis 100 ° C.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Hoch sichtbares Futter
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Polyester; Glasfiber; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb