• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Kompaktschleifteller PG EASY ∅ 125 mm CeramicPS Korn 36+ flach

Artikel-Nr.: A67651250360799
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer A67651250360799
EAN / GTIN 4027497228027
Herstellernummer A67651250360799
L-Nummer L50260 480

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Kompaktschleifteller PG Easy CeramicPS ist eine innovative Ergänzung der Purple Grain Easy Familie.
  • Das CeramicPS Schleifkorn besteht aus geometrisch perfekt geformten Schleifpartikeln und in Kombination mit dem innovativen PG-Werkzeugaufbau erreicht der Kompaktschleifteller neue Dimensionen bei Abtragsgeschwindigkeit und Zerspanungsmenge.
  • Bereits bei geringem Kraftaufwand erzielt der Purple Grain Easy beeindruckende Abtragswerte, insbesondere auf Stahl aber auch auf Edelstahl.
  • Der innovative Aufbau ermöglicht einen gleichmäßigen Verschleiß ohne Überhitzung, Versprödung oder Ausbrüchen.
  • Die tiefe Kröpfungszone gestattet ein flaches Arbeiten und sorgt für einen perfekten Gleichlauf und Aggressivität.
  • Dank des integrierten, glasfaserverstärkten Stütztellers erleben Sie ein Höchstmaß an Leistung, Stabilität und Langlebigkeitund das bei maximalem Komfort in der Anwendung.
  • Für den Einsatz ist folglich kein zusätzlicher Stützteller erforderlich und das optimierte Preis-Leistungsverhältnis überzeugt bei der Anschaffung.
  • Der Kompaktschleifteller ist dünn, leicht und damit ein optimales, universell einsetzbares Handwerkzeug, das sich ideal für kleine Handwerksbetriebe eignet.
  • Der PG Easy vereint die Vorteile zweier Werkzeuge in einem und macht den Wechseleinsatz von Fiber- und Schruppscheiben überflüssig, was die Arbeit erleichtert.
  • Durch den geringen Anpressdruck und den niedrigen Leistungsbedarf ist der PG Easy CeramicPS optimal für den Einsatz mit Akkuwinkelschleifern geeignet.

Merkmal:

  • Werkzeugform: Scheibe
  • Korngröße: 36
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Produktverpackung: Karton
  • Schleiflamellentellerausführung: PG EASY - iQ-Serie
  • Schleifmittel: CER (Ceramic-Korn)
  • Sicherheitsnorm: oSa
  • V max.: 80 m/s
  • Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
  • Werkzeugaufnahme: Bohrung
  • Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
  • Werkzeugdurchmesser: 125 mm
  • Schleiflamellentellerform: flach

Vorteil:

  • Ein Werkzeug statt zwei: Macht den Wechsel zwischen Fiberschleifscheibe und Schruppscheibe überflüssig.
  • Glasfaserverstärkter Stützteller und Precision-Shaped-Ceramic-Korn für maximale Performance
  • Tiefe Kröpfungszone ermöglicht flaches Arbeiten und sorgt für den perfekten Gleichlauf und Aggressivität
  • Kein Zubehör oder zusätzlicher Stützteller erforderlich
  • Hohe Standzeit

Verwendung:

  • Stahl und Stahlguss: gut geeignet
  • Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
  • Werkzeugstähle: gut geeignet
  • Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
  • Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

  • Edelstahl
  • Stahl
  • Aluminium
  • Titan
  • Guss

Passend für:

  • Anfasen: gut geeignet
  • Entgraten: gut geeignet
  • Gussputzen: geeignet
  • Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
  • Schruppschleifen: gut geeignet

Hinweis:

  • Precision-Shaped-Ceramic-Korn für den härtesten Einsatz - Ersetzt Fiber- und Schruppscheiben

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb