• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS Cut F13 PU Schwarz M

Artikel-Nr.: A671K8RM
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A671K8RM
EAN / GTIN 5036108360970
Herstellernummer A671K8RM

Beschreibung

Beschreibung:

Die CS-Kollektion bietet maximalen Schnittschutz, hervorragende Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und erstklassige Schnittschutzmerkmale. Das atmungsaktive 13-Gauge-Futter sorgt für eine hervorragende Passform und Fingerfertigkeit. Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen Reflektierendes Etikett erhöht die Sichtbarkeit des Handschuhs bei schlechten Lichtverhältnissen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level F
  • Schützt vor Scherben, Klingen und Abschürfungen
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Erstklassig in Haltbarkeit und Komfort
  • Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Nylon; Glasfiber; Stahlfiber; Gummi; Elasthan
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb