• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierteller-Set P6PT Ø 125 mm 4-teilig für Winkelschleifer flach

Artikel-Nr.: A6700023
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
Artikelnummer A6700023
EAN / GTIN 4027497548231
Herstellernummer A6700023
L-Nummer L50310 118

Beschreibung

Beschreibung:

Die Polierteller der Gruppe P6 ermöglichen Ihnen eine einfache Verbesserung von Oberflächengüte und der Maßgenauigkeit Ihres Werkstücks. Dank ihres kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sind diese Teller mit Siliciumcarbid sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien können effizient bearbeitet werden und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Polierteller sind im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und benötigen keine zusätzliche Schleifpaste. Aufgrund der hohen Standzeiten und guten Kantenstabilität sind sie hervorragend in automatisierten Prozessen wie dem Spitzenlos-Rundschleifen von Rohren oder dem Marmorieren von Edelstahlblechen geeignet. Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger der Polierteller ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung sorgen für eine gute Eignung im Handeinsatz.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Produktverpackung: Karton
Schleiflamellentellerausführung: P6PT - Polierteller
Schleifmittel: SIC grün
V max. : 32 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 125 mm

Vorteil:

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Wekzeugs ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnisse. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung machen das Werkzeug perfekt.
Die aus einem Stück bestehende Schleiffläche des Werkzeugs sorgt für viele Vorteile im Einsatz. So ist der Verschleiß geringer und die Kornhaftung optimiert. Eine hohe Lebensdauer und weniger Werkzeugwechsel sind die Folge.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Entgraten: geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Lieferumfang:

A671612515014;A671612524014;A671612540014;A671612580014

Hinweis:

Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeuggewicht
Hervorragender Nutzen des Schleifkorns durch eine optimierte Anordnung für eine hohe Lebensdauer
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Hohe Sicherheit: Kein Bruch der sehr zugfesten Glasfasern
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Elastisches Trägermaterial: Wenig Vibrationen bei der Arbeit
Ein Glasgewebe-Träger unterstützt durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis
Hergestellt mit dem meistverkauften Träger
Günstig in der Anschaffung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb