• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AHR 10 Lebensmittelhandschuh Liner - 1 Handschuh Grau M

Artikel-Nr.: A657GRRM
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A657GRRM
EAN / GTIN 5036108360802
Herstellernummer A657GRRM

Beschreibung

Beschreibung:

Lebensmittelechter Handschuh mit maximalem Schnittschutz der Stufe F. Der 10-Gauge-Liner bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit. Die fusselarme Konstruktion verhindert die Kontamination von Lebensmitteln. Wird als einzelner Handschuh verkauft. Getestet für 20 Waschgänge bei Temperaturen bis zu 92°C. Beidhändig, für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level F
  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Maschinenwaschbar bis zu 92°C
  • Wird als einzelner Handschuh verkauft.
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Polyester; Nylon; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb