• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sabre-Lite Schnittschutz-Handschuh Blau S

Artikel-Nr.: A655BLUS
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Blau
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A655BLUS
EAN / GTIN 5036108245413
Herstellernummer A655BLUS

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schnittschutzklasse D Handschuh vereint Komfort und Tastgefühl beim Umgang mit scharfen Messern. Kann beidhändig getragen werden und ist bei 60° waschbar. Verkauf stückweise.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Verkauf pro Stück
  • Maschinenwaschbar bei 60 ° C
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Polyester; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb