• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sabre-Lite Schnittschutz-Handschuh Blau M

Artikel-Nr.: A655BLUM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A655BLUM
EAN / GTIN 5036108202164
Herstellernummer A655BLUM

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schnittschutzklasse D Handschuh vereint Komfort und Tastgefühl beim Umgang mit scharfen Messern. Kann beidhändig getragen werden und ist bei 60° waschbar. Verkauf stückweise.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Verkauf pro Stück
  • Maschinenwaschbar bei 60 ° C
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb