• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS Cut E15 Nitrile Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: A650G8RM
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A650G8RM
EAN / GTIN 5036108360741
Herstellernummer A650G8RM

Beschreibung

Beschreibung:

Schnittfester Handschuh der Stufe E mit Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Grip bei Nässe und Trockenheit. Eine verstärkte Daumen-Zeigefingerpartie sorgt für zusätzliche Langlebigkeit. Das atmungsaktive 15-Gauge-Innenfutter sorgt für hervorragende Fingerfertigkeit des Trägers. Geeignet für die Verwendung mit Touchscreen-Geräten. Reflektierendes Etikett erhöht die Sichtbarkeit des Handschuhs bei schlechten Lichtverhältnissen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level E
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
  • CE zertifiziert
  • Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A5
  • UKCA gekennzeichnet
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Nylon; Glasfiber; Gummi; Stahlfiber; Elasthan
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb