• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnittschutzhandschuh Nitril Orange/Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: A646O8RXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A646O8RXXXL
EAN / GTIN 5036108321681
Herstellernummer A646O8RXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die Winter HR-Schnitthandschuhe bieten einen hohen Schnittschutz, Schutz gegen Kälte und kombinieren eine HPPE-Außenschicht mit einer thermischen Acrylschicht. Die zweilagige Ausführung hält die Hände warm und schützt vor Schnittverletzungen. Das Design beinhaltet auch einen hervorragenden Hitzeschutz.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Verfügbar bis Größe 3XL
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Polyester; Acryl; Gummi;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb