Beschreibung:
Die Winter HR-Schnitthandschuhe bieten einen hohen Schnittschutz, Schutz gegen Kälte und kombinieren eine HPPE-Außenschicht mit einer thermischen Acrylschicht. Die zweilagige Ausführung hält die Hände warm und schützt vor Schnittverletzungen. Das Design beinhaltet auch einen hervorragenden Hitzeschutz.
Merkmal:
- Schnittschutz Level D
- Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
- Verfügbar bis Größe 3XL
- ANSI Schnittschutz Klasse A4
- CE zertifiziert
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
- Robuster 7-Gauge-Liner
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Werkstoff:
Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Polyester; Acryl; Gummi;
Informationen zum Material;Glasfiber;