• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gruen Cut - Nitrilschaum Gruen/Schwarz XS

Artikel-Nr.: A645E8RXS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A645E8RXS
EAN / GTIN 5036108386727
Herstellernummer A645E8RXS

Beschreibung

Beschreibung:

Ein sehr bequemer Handschuh mit höchster Schnittschutzklasse D nach EN388, Nitrilschaumbeschichtung für guten Griff. Nitrilschaumdämpfung für bessere Griffigkeit. Die leuchtend grüne Beschaffenheit ermöglicht eine einfache Erkennbarkeit.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Waschmaschinenbeständig
  • Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Polyester; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb