• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bernsteinfarben Nitrilschaum-Schnittschutz-Handschuh Bernsteinfarben XL

Artikel-Nr.: A643AMRXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A643AMRXL
EAN / GTIN 5036108261499
Herstellernummer A643AMRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Handschuh mit Schnittschutzklasse B und Nitrilschaumbeschichtung für erhöhte Grifffestigkeit. Oranges Gewebe sorgt für eine schnelle Identifikation.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level B
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Waschmaschinenbeständig
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • CE zertifiziert
  • Amber - für mittleren Schnittschutz.
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A2
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Polyester; Gummi; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb