• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bernsteinfarben Nitrilschaum-Schnittschutz-Handschuh Bernsteinfarben M

Artikel-Nr.: A643AMRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A643AMRM
EAN / GTIN 5036108261482
Herstellernummer A643AMRM

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Handschuh mit Schnittschutzklasse B und Nitrilschaumbeschichtung für erhöhte Grifffestigkeit. Oranges Gewebe sorgt für eine schnelle Identifikation.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level B
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Waschmaschinenbeständig
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • CE zertifiziert
  • Amber - für mittleren Schnittschutz.
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A2
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Polyester; Gummi; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb