• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rot PU-SCHAUM-HANDSCHUH Rot/Schwarz L

Artikel-Nr.: A641R8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A641R8RL
EAN / GTIN 5036108261444
Herstellernummer A641R8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Standardhandschuh für minimales Risiko. Die PU-Beschichtung sorgt für erhöhte Abriebfestigkeit. Die rote Farbe ermöglicht eine einfache Identifizierung. Ideal für komplizierte Arbeiten, die eine hohe Fingerfertigkeit erfordern.

Merkmal:

  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • Rot. für kleine Risiko Aufgaben
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb