• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eco-Schnittschutz-Handschuh Grau S

Artikel-Nr.: A635G7RS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A635G7RS
EAN / GTIN 5036108312498
Herstellernummer A635G7RS

Beschreibung

Beschreibung:

Der Eco-Cut Handschuh mit Schnittschutzklasse B ist ideal für Aufgaben bei welchen das Risiko einer Verletzung gering ist. Mit Eigenschaften wie Komfort,Tastgefühl und Griffigkeit zu einem sehr guten Preis.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level B
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Schnittschutz mit geringem Risiko
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Glasfiber; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb