• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grüner Schnittschutzhandschuh Lange Stulpe Gruen/Schwarz S

Artikel-Nr.: A632E8RS
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A632E8RS
EAN / GTIN 5036108360697
Herstellernummer A632E8RS

Beschreibung

Beschreibung:

Ein extrem komfortabler, schnittfester Handschuh der Stufe D. Nitrilschaumdichtung für bessere Griffigkeit. Die leuchtend grüne Auskleidung ermöglicht eine einfache Identifizierung. Die 10 cm lange Manschette bietet zusätzlichen Schutz im Bereich des Handgelenks und des Unterarms.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verlängerte Armmanschette zum Schutz der Handgelenke und Unterarme
  • Waschmaschinenbeständig
  • Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
  • CE zertifiziert
  • Grün - maximales EN Schnittschutzlevel
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • UKCA gekennzeichnet
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Gummi; Polyester; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb