• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vis-Tex Schnittschutzhandschuh mit langer Stulpe Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: A631O8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A631O8RL
EAN / GTIN 5036108360611
Herstellernummer A631O8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Schnittschutzhandschuh der Stufe D mit PU-Tauchbeschichtung bieten eine hohe Abriebfestigkeit. Das HPPE Trägergewebe bietet außerdem Schutz der Klasse 1 gegen Kontakthitze. Flexibles Hi-Vis-Futter für optimalen Schutz und Komfort.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Verlängerte Armmanschette zum Schutz der Handgelenke und Unterarme
  • Hoch sichtbares Futter
  • Geprüft für Schnitt- und Hitzeschutz
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Gummi; Polyester; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb