• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Razor - Lite Schnittschutz-Handschuh Grau M

Artikel-Nr.: A630G7RM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A630G7RM
EAN / GTIN 5036108217229
Herstellernummer A630G7RM

Beschreibung

Beschreibung:

Schnittschutzhandschuh Level D mit Lederbesatz an der Handfläche für bessere Abriebfestigkeit und Tragedauer. Ideal im Umgang mit Glas und kurzzeitige Hitzebeständigkeit bis 250 °C.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Zusätzliche Verstärkung auf den Handflächen und im Bereich der Zeigefinger
  • Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
  • Für Aufgaben, die Abriebfestigkeit verstärkt erfordern
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Rindspaltleder; Gummi; Polyester; Elasthan
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb