• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Razor - Lite Schnittschutz-Handschuh Grau L

Artikel-Nr.: A630G7RL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A630G7RL
EAN / GTIN 5036108217212
Herstellernummer A630G7RL

Beschreibung

Beschreibung:

Schnittschutzhandschuh Level D mit Lederbesatz an der Handfläche für bessere Abriebfestigkeit und Tragedauer. Ideal im Umgang mit Glas und kurzzeitige Hitzebeständigkeit bis 250 °C.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Zusätzliche Verstärkung auf den Handflächen und im Bereich der Zeigefinger
  • Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
  • Für Aufgaben, die Abriebfestigkeit verstärkt erfordern
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Rindspaltleder; Gummi; Polyester; Elasthan
Informationen zum Material;Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb