• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vis-Tex HR Schnittschutzhandschuh - Nitril Gelb/Rot XL

Artikel-Nr.: A626Y5RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A626Y5RXL
EAN / GTIN 5036108321612
Herstellernummer A626Y5RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Erhöhen Sie das Sicherheitsbewusstsein mit dem Vis-Tex HR Schnittschutzhandschuh. Ein gut sichtbarer Liner und eine knallrote, aufgeraute Nitrilbeschichtung sorgen dafür, dass sich dieser Handschuh von der Masse abhebt. Der 13-gauge-Liner bietet exzellente Fingerfertigkeit. Schnittstufe D bietet Schutz vor hohen Schnittrisiken.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Nahtloser 13-liner-Einsatz für erhöhten Tragekomfort
  • Hoch sichtbares Futter
  • Aufgeraute Nitril-Beschichtung
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Polyester; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb