• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PU-Schaum-Schnittschutz-Handschuh Grau M

Artikel-Nr.: A622G7RM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A622G7RM
EAN / GTIN 5036108217076
Herstellernummer A622G7RM

Beschreibung

Beschreibung:

Level C Schnittschutzhandschuh zum Schutz vor Schnittverletzungen und scharfen Gegenständen. Nahtloses Gewebe für zusätzlichen Komfort und Fingerfertigkeit. EN407 Kontakthitze Stufe 1 bietet kurzzeitigen Schutz gegen Temperaturen bis zu 100°C

Merkmal:

  • Schnittschutz Level C
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Schnittschutz gegen mittlere Risiken
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A3
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Gummi; Glasfiber; Polyester; Elasthan;
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb