• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH mit 3/4 Nitrilschaumbeschichtung Schwarz L

Artikel-Nr.: A621BKRL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A621BKRL
EAN / GTIN 5036108201839
Herstellernummer A621BKRL
L-Nummer L01840 830

Beschreibung

Beschreibung:

Höchster Schnittschutz kombiniert mit einer hervorragenden Griff-Festigkeit in ölhaltigen Umgebungen. 3/4 Nitrilschaumbeschichtung absorbiert Öl, hält die Hände sauber und trocken, um so ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • 3/4 getaucht für höheren Schutz
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Polyester; Glasfiber; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material: Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb