• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aramid HR Schnittschutz-Latex-Handschuh Schwarz/Blau XXXL

Artikel-Nr.: A611K4RXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A611K4RXXXL
EAN / GTIN 5036108321575
Herstellernummer A611K4RXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein bevorzugter Handschuh für den Einsatz in der Glasindustrie. Der robuste Aramid-Liner bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und einen Schutzlevel Cut D nach EN388: 2016. Die aufgeraute Latex-Beschichtung sorgt für einen sicheren Halt bei nassen und trockenen Bedingungen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • Haltbares Aramid-Schnittschutz Futter
  • Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
  • Ideal für die Glasindustrie
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Aramid; Stahlfiber; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb