• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hitzebeständiger 250˚C - Handschuh Weiß L

Artikel-Nr.: A590WHRL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A590WHRL
EAN / GTIN 5036108174188
Herstellernummer A590WHRL
L-Nummer L01840 278

Beschreibung

Beschreibung:

Auf Anforderung der Lebensmittelindustrie und Gastronomie haben wir diesen neuen, besonders komfortablen Handschuh entwickelt. Die extralange Stulpe schützt den empfindlichen Handgelenkbereich.

Merkmal:

  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • Langes Armbündchen
  • Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
  • Handschuhlänge 30 cm
  • Verkauf pro Stück
  • Waschmaschinenbeständig
  • CE zertifiziert
  • Maschinenwaschbar bei 30 ° C
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Werkstoff:

Werkstoff: Viskose; Baumwolle; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb