• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultra Schweisserschutz-Handschuh Mit Stulpe Braun XXL

Artikel-Nr.: A540BRRXXL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A540BRRXXL
EAN / GTIN 5036108325498
Herstellernummer A540BRRXXL
L-Nummer L01840 576

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ultra Schweißer Stulpe wurde für professionelle Schweißer entwickelt und verwendet nur die besten Materialien. Vollnarbenleder, das mit Spaltleder überzogen ist, bietet eine verbesserte Verbrennungsbeständigkeit. Mit Fleece gefüttert zum Schutz vor Hitze und Kälte. Aramid-Nähte für höchste Haltbarkeit.

Merkmal:

  • EN 12477 Typ A Schweißerschutz
  • Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
  • Verstärkter Hand- und Daumenbereich
  • Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
  • Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Verstärkung Nähte an Handflächen und Finger
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Rindnarbenleder; Baumwolle; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb