• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultra Schweisserschutz-Handschuh Mit Stulpe Braun L

Artikel-Nr.: A540BRRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A540BRRL
EAN / GTIN 5036108325474
Herstellernummer A540BRRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ultra Schweißer Stulpe wurde für professionelle Schweißer entwickelt und verwendet nur die besten Materialien. Vollnarbenleder, das mit Spaltleder überzogen ist, bietet eine verbesserte Verbrennungsbeständigkeit. Mit Fleece gefüttert zum Schutz vor Hitze und Kälte. Aramid-Nähte für höchste Haltbarkeit.

Merkmal:

  • EN 12477 Typ A Schweißerschutz
  • Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
  • Verstärkter Hand- und Daumenbereich
  • Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
  • Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Verstärkung Nähte an Handflächen und Finger
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Rindnarbenleder; Baumwolle; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb