• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstärkter Schweisserschutz-Handschuh mit Stulpe Braun XXXL

Artikel-Nr.: A530BRRXXXL
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 12

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A530BRRXXXL
EAN / GTIN 5036108312436
Herstellernummer A530BRRXXXL
Hersteller Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Erstklassiger, verstärkter Schweißer-Stulpenhandschuh. Komplett rahmengenäht, ohne freiliegende Nähte und durchweg mit Para-Aramid-Nähten. Verstärkter Handflächen- und Daumenbereich für zusätzlichen Schutz.

Merkmal:

  • EN 12477 Typ A Schweißerschutz
  • Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
  • Verstärkter Hand- und Daumenbereich
  • Durchgehende Para-Aramid-Nähte sorgen für zusätzliche Haltbarkeit
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 4
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2232X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (413142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Baumwolle; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb