• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TIG Ultra Schweißerschutz Handschuh Braun L

Artikel-Nr.: A521BRRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A521BRRL
EAN / GTIN 5036108325436
Herstellernummer A521BRRL

Beschreibung

Beschreibung:

Der TIG Ultra Schweißerschutz Handschuh bietet eine hohe Fingerfertigkeit mit einer Ziegenleder-Handfläche und eine ausgezeichnete Verbrennungsbeständigkeit aufgrund des Spaltlederrückens. Entwickelt für den professionellen WIG-Schweißer mit Aramid-Nähten für extreme Haltbarkeit.

Merkmal:

  • EN 12477 Typ A Schweißerschutz
  • Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
  • Die ultimative Fingerfertigkeit für Schweißer
  • Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
  • Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (422X31)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Büffelleder; Rindnarbenleder; Elasthan; Polyester; Aramid;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb