• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium Tig Schweißer-Stulpenhandschuh Grau XXL

Artikel-Nr.: A520GRRXXL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A520GRRXXL
EAN / GTIN 5036108279623
Herstellernummer A520GRRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die ultimative Bewegungsfreiheit für Schweißer. Weiche, flexible Handfläche aus Ziegenleder, mit Hochleistungs-Spaltleder-Manschette. Für den Einsatz in Typ B (Tig-Schweißen).Vollständig mit Para-Aramid-Garn genäht.

Merkmal:

  • EN 12477 Typ B Schweißerschutz
  • Durchgehende Para-Aramid-Nähte sorgen für zusätzliche Haltbarkeit
  • Weiche, flexible Ziegenlederhandfläche mit strapazierfähiger Spaltledermanschette
  • Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • Handgelenkstütze und -schutz
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Rindspaltleder;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb