• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium Tig Schweißer-Stulpenhandschuh Grau XL

Artikel-Nr.: A520GRRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A520GRRXL
EAN / GTIN 5036108265251
Herstellernummer A520GRRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die ultimative Bewegungsfreiheit für Schweißer. Weiche, flexible Handfläche aus Ziegenleder, mit Hochleistungs-Spaltleder-Manschette. Für den Einsatz in Typ B (Tig-Schweißen).Vollständig mit Para-Aramid-Garn genäht.

Merkmal:

  • EN 12477 Typ B Schweißerschutz
  • Durchgehende Para-Aramid-Nähte sorgen für zusätzliche Haltbarkeit
  • Weiche, flexible Ziegenlederhandfläche mit strapazierfähiger Spaltledermanschette
  • Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • Handgelenkstütze und -schutz
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Rindspaltleder;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb