• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißer Stulpenhandschuhe Blau XL

Artikel-Nr.: A510BLUXL
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A510BLUXL
EAN / GTIN 5036108263745
Herstellernummer A510BLUXL
L-Nummer L01840 355
Hersteller Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Spaltleder Handschuhe mit 35 cm langer Stulpe werden in Hitzebereichen verwendet. Ideal für Schweißen und Umgang mit Metall.

Merkmal:

  • EN 12477 Typ A Schweißerschutz
  • Mit weicher und angenehmer Baumwolle vollständig gefüttert
  • 35 cm langes Rindspaltleder
  • maximaler Brandwiderstand nach EN470
  • Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung
  • Haltbares Leder
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4222X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb