• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißer Stulpenhandschuhe Rot XXXL

Artikel-Nr.: A500RERXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A500RERXXXL
EAN / GTIN 5036108312429
Herstellernummer A500RERXXXL
L-Nummer L01840 337

Beschreibung

Beschreibung:

14″ Rind-Spalt-Leder Schweißerhandschuh, gefertigt aus einem Stück und mit Baumwollfutter. Einheitsgröße

Merkmal:

  • EN 12477 Typ A Schweißerschutz
  • Mit weicher und angenehmer Baumwolle vollständig gefüttert
  • 35 cm langes Rindspaltleder
  • maximaler Brandwiderstand nach EN470
  • Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung
  • Haltbares Leder
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb