• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißer Stulpenhandschuhe Rot XL

Artikel-Nr.: A500RERXL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A500RERXL
EAN / GTIN 5036108174614
Herstellernummer A500RERXL
L-Nummer L01840 99

Beschreibung

Beschreibung:

14″ Rind-Spalt-Leder Schweißerhandschuh, gefertigt aus einem Stück und mit Baumwollfutter. Einheitsgröße

Merkmal:

  • EN 12477 Typ A Schweißerschutz
  • Mit weicher und angenehmer Baumwolle vollständig gefüttert
  • 35 cm langes Rindspaltleder
  • maximaler Brandwiderstand nach EN470
  • Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung
  • Haltbares Leder
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb