• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Handschuh 45cm Stulpe Rot XL

Artikel-Nr.: A445RERXL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Rot
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A445RERXL
EAN / GTIN 5036208448455
Herstellernummer A445RERXL

Beschreibung

Beschreibung:

Verfügbar in drei Längen jeweils komplett beschichtet und mit einem Baumwoll-Interlock-Futter ausgestattet. Dieser Handschuh hat eine glatte Oberfläche und bietet hervorragende Abriebfestigkeit.

Merkmal:

  • Erhältlich in 3 Längen. 27 cm, 35 cm und 45 cm
  • Strickstärke 12 für Feinfühligkeit
  • Frei von Weichmachern für Kunststoffe
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
  • 450mm Länge
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb