• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC Stulpenhandschuh Rot XL

Artikel-Nr.: A427RERXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A427RERXL
EAN / GTIN 5036108690074
Herstellernummer A427RERXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die PVC-Stulpen sind in drei verschiedenen Längen erhältlich. Die Stulpen sind vollständig beschichtet und haben ein weiches, bequemes Baumwoll-Interlock-Futter. Die Beschichtung hat eine glatte Oberfläche und bietet eine hervorragende Abrieb- und Flüssigkeitsbeständigkeit.

Merkmal:

  • Erhältlich in 3 Längen. 27 cm, 35 cm und 45 cm
  • Strickstärke 12 für Feinfühligkeit
  • Frei von Weichmachern für Kunststoffe
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
  • 270mm Länge
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb