• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Strickbund-Handschuh Rot M

Artikel-Nr.: A400RERM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A400RERM
EAN / GTIN 5036108301812
Herstellernummer A400RERM

Beschreibung

Beschreibung:

Der PVC-Strickbund-Handschuh ist ein vollgetauchter Arbeitshandschuh mit gestricktem Handgelenk und Baumwollinnenfutter. Er hat eine glatte Oberfläche mit der höchsten Abriebfestigkeitsklasse. Der vollgetauchte Arbeitshandschuh bietet einen hervorragenden Schutz vor Wasser und Öl.

Merkmal:

  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Frei von Weichmachern für Kunststoffe
  • Extrem flexibler PVC
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb