• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Strickbund-Handschuh Rot L

Artikel-Nr.: A400RERL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Rot
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A400RERL
EAN / GTIN 5036108301805
Herstellernummer A400RERL

Beschreibung

Beschreibung:

Der PVC-Strickbund-Handschuh ist ein vollgetauchter Arbeitshandschuh mit gestricktem Handgelenk und Baumwollinnenfutter. Er hat eine glatte Oberfläche mit der höchsten Abriebfestigkeitsklasse. Der vollgetauchte Arbeitshandschuh bietet einen hervorragenden Schutz vor Wasser und Öl.

Merkmal:

  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Frei von Weichmachern für Kunststoffe
  • Extrem flexibler PVC
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb