• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Stützteller STF für Fiberscheiben Ø 150 mm mit M14-Gewinde für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A38311501001
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A38311501001
EAN / GTIN 4027497482160
Herstellernummer A38311501001

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser wiederverwendbare Stützteller dient zur sicheren Aufnahme von Fiberscheiben. Er wird im universell einsetzbaren Härtegrad mittel geliefert. Diese Ausführung eignet sich für nahezu alle Anwendungen. Dank integriertem M14-Gewinde lässt sich der Stützteller schnell und einfach ohne Spannschlüssel montieren.

Merkmal:

Kühlsystem: ohne Lüftung
n max.: 10200 (1/min)
Produktverpackung: Beutel
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser: 150 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Passend für:

Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb