• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Werkzeugaufnahme GTHX für Klett-Schleifblätter Ø 115 mm mit M14-Gewinde

Artikel-Nr.: A38311151004
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A38311151004
EAN / GTIN 4027497103096
Herstellernummer A38311151004

Beschreibung

Beschreibung:

Dank Kletthaftsystem gehören Montagehilfen der Vergangenheit an. Dieser zu den selbsthaftenden Schleifblättern dazugehörige Schleifblattträger ist mit einem Hakengewebe ausgerüstet. So haften die Schleifblätter schnell und einfach durch das Klettgewebe auf der Rückseite am Träger. Das Werkzeug hält trotz schneller Montage sicher und es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall an, wie z.B. bei selbstklebenden Haftsystemen. Dank integriertem M14-Gewinde lässt sich der Schleifblattträger schnell und einfach ohne Spannschlüssel montieren.

Merkmal:

n max.: 8000 1/min
Produktverpackung: Beutel
Sicherheitsnorm: ohne
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Verwendung:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: suitable
Tool steel: suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: suitable
Cast iron: best suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Plastic/Wood/Rubber: best suitable

Passend für:

Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb