• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Werkzeugaufnahme GTH für Vliesscheiben Ø 115 mm M14 für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A38311151003
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A38311151003
    EAN / GTIN 4027497522996
    Herstellernummer A38311151003
    L-Nummer L50300 11

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dank Kletthaftsystem gehören Montagehilfen der Vergangenheit an. Dieser zu den selbsthaftenden Schleifblättern dazugehörige Schleifblattträger ist mit einem Hakengewebe ausgerüstet. So haften die Schleifblätter schnell und einfach durch das Klettgewebe auf der Rückseite am Träger. Das Werkzeug hält trotz schneller Montage sicher und es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall an, wie z.B. bei selbstklebenden Haftsystemen. Dank integriertem M14-Gewinde lässt sich der Schleifblattträger schnell und einfach ohne Spannschlüssel montieren.

    Merkmal:

    Werkzeugform: flach
    n max.: 8000 1/min
    Produktverpackung: Beutel
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Innengewinde
    Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
    Werkzeugdurchmesser: 115 mm

    Vorteil:

    Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

    Verwendung:

    Steel and cast steel: best suitable
    Alloyed/cast steels: best suitable
    Tool steel: best suitable
    Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
    Cast iron: best suitable
    Titanium and nickle alloys: best suitable

    Passend für:

    Anfasen: -
    Bohren: -
    Bürsten: -
    Entgraten: -
    Feinschleifen: -
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb