• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Stützteller STF für Fiberscheiben Ø 115 mm mit M14-Gewinde für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A38311151001
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A38311151001
EAN / GTIN 4027497477746
Herstellernummer A38311151001
L-Nummer L50310 63

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser wiederverwendbare Stützteller dient zur sicheren Aufnahme von Fiberscheiben. Er wird im universell einsetzbaren Härtegrad mittel geliefert. Diese Ausführung eignet sich für nahezu alle Anwendungen. Dank integriertem M14-Gewinde lässt sich der Stützteller schnell und einfach ohne Spannschlüssel montieren.

Merkmal:

Kühlsystem: ohne Lüftung
n max.: 13300 (1/min)
Produktverpackung: Beutel
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Verwendung:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: best suitable
Titanium and nickle alloys: best suitable

Passend für:

Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb