• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 180 mm Ceramic Korn 40

Artikel-Nr.: A383018004030001
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A383018004030001
    EAN / GTIN 4027497605347
    Herstellernummer A383018004030001
    L-Nummer L50310 211

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese aus einem Stück bestehende Fiberscheibe mit Kreuzschlitz bieten einen hervorragenden Nutzen des Schleifkorns durch eine optimierte Anordnung. Der Werkzeugverschleiß ist gering und die Kornhaftung optimiert: Eine hohe Lebensdauer der Scheibe und weniger Werkzeugwechsel sind die Folge. Diese Fiberscheiben werden zusammen mit einem Stützteller praktischen (STF) auf Winkelschleifmaschinen eingesetzt. Durch den Selbstschärf-Effekt des innovativen Ceramic-Schleifkorns bleibt diese Fiberscheibe stets optimal scharf. Beim Einsatz brechen Ceramic-Partikel ab und machen so Platz für neue mit scharfen Schneiden. Deswegen erzielt dieses universell einsetzbare Werkzeug ohne viel Kraftaufwand gleichmäßig über die gesamte Einsatzdauer äußerst hohe Abtragsraten und eine beachtliche Lebensdauer. Werkzeugwechsel werden erheblich seltener notwendig – die Werkzeugkosten sinken. Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. Regelmäßige Tests der Fiberscheiben garantieren eine hohe Sicherheit.

    Merkmal:

    Werkzeugform: flach
    Ausführung: flach mit Innenloch
    Korngröße: 40
    n max.: 8500 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: CER (Ceramic-Korn)
    Schlitzung: Kreuzschlitzung (4-fach)
    Sicherheitsnorm: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Bohrung
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 22 mm
    Werkzeugdurchmesser: 180 mm

    Vorteil:

    Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
    Die aus einem Stück bestehende Schleiffläche des Werkzeugs sorgt für viele Vorteile im Einsatz. So ist der Verschleiß geringer und die Kornhaftung optimiert. Eine hohe Lebensdauer und weniger Werkzeugwechsel sind die Folge.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Titan
    Stahl

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: geeignet
    Schruppschleifen: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: gut geeignet
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -

    Hinweis:

    Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
    Hervorragender Nutzen des Schleifkorns durch eine optimierte Anordnung für eine hohe Lebensdauer
    Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
    Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
    Hohe Lebensdauer
    Universell einsetzbar
    Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
    Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb