• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifleinen SLB universal Korund Korn 120 230x280 mm für Handeinsatz

Artikel-Nr.: A3825230280120
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A3825230280120
EAN / GTIN 4027497429349
Herstellernummer A3825230280120
L-Nummer L50260 340

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schleifleinenbögen aus flexiblem Schleifleinen helfen manuelle Schleifarbeiten optimal zu erledigen. Mit Ihnen können größere Flächen einfach bearbeitet werden. Dank Normalkorund bestechen die Schleifleinenbögen mit einer guten Lebensdauer auf Baustahl und beim Grobschliff. Sie erlauben Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Breite: 230 mm
Korngröße: 120
Länge: 280 mm
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

Vorteil:

Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Kunststoff und Holz
Aluminium
Guss

Passend für:

Entgraten: geeignet
Feinschleifen: geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Reinigen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: geeignet
Schruppschleifen: geeignet

Hinweis:

Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb