• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Sparrolle SPR universal 40 mm x 50 m Korund Korn 100 für Handeinsatz

Artikel-Nr.: A3821040100
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
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A3821040100
    EAN / GTIN 4027497360369
    Herstellernummer A3821040100
    L-Nummer L50260 407

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Sparrollen mit Schleifgewebe aus flexiblem Schleifleinen helfen manuelle Schleifarbeiten optimal zu erledigen. Aus der Sparrolle kann – je nach Bedarf – ein beliebig langes Stück Schleifleinen abgerissen werden. Dank Normalkorund besticht das Schleifleinen mit einer guten Lebensdauer auf Baustahl und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Merkmal:

    Werkzeugform: flach
    Breite: 40 mm
    Korngröße: 100
    Länge in m (Rollenware): 50 mm
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: NK (Normalkorund)
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

    Vorteil:

    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Edelstahl
    Kunststoff und Holz
    Aluminium
    Guss

    Passend für:

    Entgraten: geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Lack entfernen: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Polieren: geeignet
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: gut geeignet
    Satinieren: geeignet
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb